{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 7 mm | |
Suport | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 4537 E | |
⌀ exterior D | 32,7 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309414 7 | |
EAN / GTIN | 2050001765895 | |
Număr producător | 13826010700 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare 7 mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
61,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
48,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 32,7 | 32,7 |
Lungimea totală L | 40 | 40 |
⌀ nominal de strângere d | 7 | 7 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 4537 E | 4537 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |