Bucşă elastică ER 21 mm

Cod articol: 308990 21
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 21 mm
Suport ER 40
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip 472 E
⌀ exterior D 41 mm
Lungimea totală L 46 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308990 21
EAN / GTIN 2050001765376
Număr producător 13717012100

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER  21 mm

Bucşă elastică ER 21 mm

La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
33,06 €
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
23,67 €
⌀ exterior D 41 mm 41 mm
Lungimea totală L 46 mm 46 mm
⌀ nominal de strângere d 21 mm 21 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Tip 472 E 472 E
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături