Bucşă elastică ER 7 mm

Cod articol: 308990 7
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal de strângere d 7 mm
    Suport ER 40
    Standard ISO 15488-B
    Concentricitate ≤ 5 µm
    Tip 472 E
    ⌀ exterior D 41 mm
    Lungimea totală L 46 mm
    Tip produs Bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 308990 7
    EAN / GTIN 2050001765772
    Număr producător 13717010700

    Descriere

    Execuţie:

    Complet călite şi rectificate.
    Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

    Avantaj:

    Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

    Notă:

    Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).