{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 15 mm | |
Suport | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Tip | 472 E | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
Lungimea totală L | 46 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308990 15 | |
EAN / GTIN | 2050001764744 | |
Număr producător | 13717011500 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bucşă elastică ER, ER 40, ⌀ nominal de strângere d: 15mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
33,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
18,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
19,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
23,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 40 | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
⌀ exterior D | 41 mm | 26 mm | 33 mm | 41 mm |
Lungimea totală L | 46 mm | 34 mm | 40 mm | 46 mm |
⌀ nominal de strângere d | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 472 E | 430 E | 470 E | 472 E |