Bucşă elastică ER 14 mm

Cod articol: 308990 14
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 14 mm
Suport ER 40
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip 472 E
⌀ exterior D 41 mm
Lungimea totală L 46 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308990 14
EAN / GTIN 2050001764737
Număr producător 13717011400

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER  14 mm

Bucşă elastică ER 14 mm

La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
33,06 €
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
18,24 €
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
19,59 €
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
23,67 €
Suport ER 40 ER 25 ER 32 ER 40
Lungimea totală L 46 mm 34 mm 40 mm 46 mm
⌀ nominal de strângere d 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 472 E 430 E 470 E 472 E
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături