{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 14 mm | |
Suport | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 470 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151599 | |
Număr producător | 309000 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Suport | ER 32 | ER 25 | ER 40 |
⌀ exterior D | 33 mm | 26 mm | 41 mm |
Lungimea totală L | 40 mm | 34 mm | 46 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 470 E | 430 E | 472 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |