Bucşă elastică ER, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 3/16mm

Cod articol: 309000 3/16
Reducere
19,50 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport ER 32
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 470 E
⌀ exterior D 33 mm
Lungimea totală L 40 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309000 3/16
EAN / GTIN 4062406104047
Număr producător 309000 3/16

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Notă:

Gama ⌀ de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 – 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).
Bucşele elastice ER16, ER25 şi ER32 fără garnitură sunt disponibile şi cu dimensiuni în inch.