Bucşă elastică ER cu etanşare 16 mm

Cod articol: 308986 16
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 16 mm
Suport ER 32
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip 469 E
⌀ exterior D 32,7 mm
Lungimea totală L 40 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308986 16
EAN / GTIN 2050001765857
Număr producător 13726011600

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Cu etanşarea pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar), este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. Similar ISO 15488-A.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER cu etanşare 16 mm

Bucşă elastică ER cu etanşare 16 mm

La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
56,86 €
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
36,18 €
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
47,43 €
Suport ER 32 ER 32 ER 32
⌀ exterior D 32,7 33 32,7
⌀ nominal de strângere d 16 16 16
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 5 ≤ 10 ≤ 10
Tip 469 E 469 E 4537 E
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături