{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 4 mm | |
Suport | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Tip | 469 E | |
⌀ exterior D | 32,7 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308986 4 | |
EAN / GTIN | 2050001766106 | |
Număr producător | 13726010400 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 4mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
56,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
36,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
26,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 32 | ER 32 | ER32 |
⌀ exterior D | 32,7 mm | 33 mm | 33 mm |
Lungimea totală L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 469 E | 469 E | 469 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |