Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 9mm

Cod articol: 308986 9
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 9 mm
Suport ER 32
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip 469 E
⌀ exterior D 32,7 mm
Lungimea totală L 40 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308986 9
EAN / GTIN 2050001767226
Număr producător 13726010900

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Cu etanşarea pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar), este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. Similar ISO 15488-A.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 9mm

Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 9mm

La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
63,24 €
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
36,18 €
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
47,43 €
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
26,29 €
Suport ER 32 ER 32 ER 32 ER32
⌀ exterior D 32,7 mm 33 mm 32,7 mm 33 mm
Lungimea totală L 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 469 E 469 E 4537 E 469 E
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături