Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 16mm

Cod articol: 309416 16
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 16 mm
Suport ER 32
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 4537 E
⌀ exterior D 32,7 mm
Lungimea totală L 40 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309416 16
EAN / GTIN 4045197666253
Număr producător 309416 16

Descriere

Execuţie:

Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.
Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 70 bari!).

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

Notă:

HOLEX® Bucşele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P şi cu mandrinele HiRunER.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 16mm

Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 16mm

La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
47,43 €
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
36,18 €
Suport ER 32 ER 32
⌀ exterior D 32,7 mm 33 mm
Lungimea totală L 40 mm 40 mm
⌀ nominal de strângere d 16 mm 16 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
Tip 4537 E 469 E
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături