Portscule cu reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, HSK-A 63, MK interior: 2

Cod articol: 306930 2
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MK interior Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 8
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse interior 2
Suport HSK-A 63
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 8 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 120 mm
⌀ exterior D 32 mm
Tip produs Adaptor portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 306930 2
EAN / GTIN 4045197290526
Număr producător 306930 2

Descriere

Execuţie:

  • Rectificate la un unghi exact pe interior şi pe exterior.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Tije superfinisate (funcţionare uniformă!).
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portscule cu reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, HSK-A 63, MK interior: 2

Portscule cu reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, HSK-A 63, MK interior: 2

La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
99,80 €
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
155,50 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
69,45 €
48,70 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
90,40 €
63,40 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
91,96 €
63,80 €
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
70,23 €
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Lungime activă dimensiune A 120 mm 120 mm 50 mm 60 mm 60 mm 50 mm
⌀ exterior D 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Forma A A A A ADB ADB
Concentricitate ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 6,3 la 15000 min-1 G 6,3 la 15000 min-1 G 6,3 la 15000 min-1 G 6,3 la 15000 min-1
Tip produs Adaptor portsculă Adaptor portsculă Adaptor portsculă Adaptor portsculă Adaptor portsculă Adaptor portsculă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături