Adaptor de reducţie pentru coadă CM Forma A, SK 40 scurt, CMinterior: 2

Cod articol: 301245 2
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

CMinterior Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse interior 2
Suport SK 40 scurt
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 8 µm
Lungime activă dimensiune A 50 mm
⌀ exterior D 32 mm
Tip produs Adaptor portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301245 2
EAN / GTIN 4062406252243
Număr producător 301245 2

Descriere

Execuţie:

  • Rectificat pe interior şi pe exterior.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Adaptor de reducţie pentru coadă CM Forma A, SK 40 scurt, CMinterior: 2

Adaptor de reducţie pentru coadă CM Forma A, SK 40 scurt, CMinterior: 2

La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
70,23 €
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
99,80 €
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
155,50 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
69,45 €
48,70 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
90,40 €
63,40 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
91,96 €
63,80 €
Normă pentru suport ISO 7388-1 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1
Lungime activă dimensiune A 50 mm 120 mm 120 mm 50 mm 60 mm 60 mm
⌀ exterior D 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Forma ADB A A A A ADB
Concentricitate ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 6,3 la 15000 min-1 G 6,3 la 15000 min-1 G 6,3 la 15000 min-1
Tip produs Adaptor portsculă Adaptor portsculă Adaptor portsculă Adaptor portsculă Adaptor portsculă Adaptor portsculă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături