Portscule cu reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare 2

Cod articol: 306970 2
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MK interior Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 8
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Con Morse interior 2
    Suport HSK-A 100
    Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 8 µm
    Strategie de aşchiere HSC
    Lungime activă dimensiune A 120 mm
    ⌀ exterior D 32 mm
    Tip produs Adaptor portsculă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 306970 2
    EAN / GTIN 4045197290564
    Număr producător 306970 2

    Descriere

    Execuţie:

    • Rectificate la un unghi exact pe interior şi pe exterior.
    • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
    • Tije superfinisate (funcţionare uniformă!).
    • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

    Accesorii opţionale:

    Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.