{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse interior | 1 | |
Suport | HSK-A 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 8 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 110 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tip produs | Adaptor portsculă |
Cod articol | 306970 1 | |
EAN / GTIN | 4045197290557 | |
Număr producător | 306970 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portscule cu reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare 1
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
143,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
96,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
70,20 €
44,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 100 | HSK-A 63 | SK 40 scurt |
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 25 | 25 | 25 |
Forma | A | A | ADB |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Con Morse interior | 1 | 1 | 1 |
Tip produs | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă |