{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse interior | 2 | |
Suport | SK 50 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 8 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Tip produs | Adaptor portsculă |
Cod articol | 301255 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252274 | |
Număr producător | 301255 2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adaptor de reducţie pentru coadă CM Forma A, SK 50 scurt, CMinterior: 2
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
91,96 €
75,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
99,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
155,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
69,45 €
57,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
90,40 €
74,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
70,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 scurt | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 | SK 40 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | 120 mm | 120 mm | 50 mm | 60 mm | 50 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | ADB | A | A | A | A | ADB |
Concentricitate | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Tip produs | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă |