{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | HSK-A 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 99 mm | |
⌀ exterior bucşă elastică D | 40 mm | |
Forţă de strângere până la | 430 Nm | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 40/42 | |
Tip produs | Mandrină de forţă |
Cod articol | 305560 12 | |
EAN / GTIN | 4062406261245 | |
Număr producător | 305560 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Universal de forţă cu funcţie de siguranţă 12 mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
495,43 €
228,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
312,34 €
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
374,92 €
173,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 100 | HSK-A 63 | SK 50 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Forma | A | A | AD |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ de prindere D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ exterior bucşă elastică D | 40 mm | 30 mm | 40 mm |
Tip produs | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă |