{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | HSK-A 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 105 mm | |
⌀ exterior bucşă elastică D | 50 mm | |
Forţă de strângere până la | 900 Nm | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 45/50 | |
Tip produs | Mandrină de forţă |
Cod articol | 305560 20 | |
EAN / GTIN | 4062406261269 | |
Număr producător | 305560 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Universal de forţă cu funcţie de siguranţă 20 mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
509,85 €
235,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Suport | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Lungime activă dimensiune A | 105 | 90 | 100 |
⌀ de prindere D1 | 20 | 20 | 20 |
Forţă de strângere până la | 900 | 500 | 500 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
⌀ exterior bucşă elastică D | 50 | 52 | 52 |