{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | HSK-A 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 102 mm | |
⌀ exterior bucşă elastică D | 45 mm | |
Forţă de strângere până la | 520 Nm | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 45/50 | |
Tip produs | Mandrină de forţă |
Cod articol | 305560 16 | |
EAN / GTIN | 4062406261252 | |
Număr producător | 305560 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Universal de forţă cu funcţie de siguranţă 16 mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
499,55 €
231,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
259,96 €
116,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
379,04 €
175,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 102 | 70 | 77 |
Concentricitate | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
⌀ de prindere D1 | 16 | 16 | 16 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
⌀ exterior bucşă elastică D | 45 | 38 | 45 |
Tip produs | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă |