{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 74 mm | |
⌀ exterior bucşă elastică D | 40 mm | |
Forţă de strângere până la | 430 Nm | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 40/42 | |
Tip produs | Mandrină de forţă |
Cod articol | 300767 12 | |
EAN / GTIN | 4062406261214 | |
Număr producător | 300767 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrină de forţă cu funcţie de siguranţă, SK 50, ⌀ D1: 12mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
374,92 €
173,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
312,34 €
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
495,43 €
228,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Forma | AD | A | A |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ de prindere D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ exterior bucşă elastică D | 40 mm | 30 mm | 40 mm |
Tip produs | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă |