{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | |
Suport | HSK-A 100 lung | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305486 16 | |
EAN / GTIN | 4045197945778 | |
Număr producător | 305486 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşe elastice tip ER nichelat, HSK-A 100 lung, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
179,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
895 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
160,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
163,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
97,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
127,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
138,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |