Mandrină pentru bucşă elastică ER 16

Cod articol: 305391 16
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: F
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru bucşe elastice tip ER 16
    Suport HSK-F 63 A = 100
    Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Forma F
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC
    Gama de prindere 0,5 mm - 10 mm
    Lungime activă dimensiune A 100 mm
    ⌀ exterior D 28 mm
    Gaură Balluffchip da
    Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 305391 16
    EAN / GTIN 4045197587671
    Număr producător 305391 16

    Descriere

    Execuţie:

    • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
    • Nu are şurub de reglare axial.
    • Suprafeţele frontale ale conului tip HSK sunt rectificate.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice ER conform DIN 6499 – Forma A şi B.

    Livrare:

    Inclusiv piuliţă de strângere High-Speed acoperită.

    Accesorii opţionale:

    Bucşă elastică ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

    Notă:

    Fără filet pentru conducta de răcire.
    Fără orificiu pentru cip RFID/Baluff.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături