{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | |
Suport | HSK-F 63 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305391 40 | |
EAN / GTIN | 4045197587701 | |
Număr producător | 305391 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşă elastică ER, HSK-F 63 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 40
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
99,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
232,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
108,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Portsculă cu prindere pe con SK |