{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | |
Suport | HSK-A 63 lung | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305397 16 | |
EAN / GTIN | 4045197711472 | |
Număr producător | 305397 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină pentru bucşă elastică ER 16
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
97,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
127,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 100 | 100 |
Forma | A | A |
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | 16 |
Gama de prindere | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC |