{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | HSK-A 63 lung | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305397 20 | |
EAN / GTIN | 4062406545420 | |
Număr producător | 305397 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşă elastică ER, HSK-A 63 lung, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 20
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
97,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
131,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 lung | HSK-A 63 lung | SK 50 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Forma | A | A | ADB | AD |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |