Mandrină pentru bucşe elastice tip ER nichelat, HSK-A 100 lung, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 40

Cod articol: 305486 40
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 40
Suport HSK-A 100 lung
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 3 mm - 26 mm
Lungime activă dimensiune A 120 mm
⌀ exterior D 63 mm
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 305486 40
EAN / GTIN 4045197945808
Număr producător 305486 40

Descriere

Execuţie:

  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Nu are şurub de reglare axial.
  • Suprafeţele frontale ale conului tip HSK sunt rectificate.

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
Nichelat, pentru evitarea coroziunii.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice ER conform DIN 6499 – Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucşe elastice ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.