{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | HSK-F 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304306 18 | |
EAN / GTIN | 4045197584892 | |
Număr producător | 304306 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con, HSK-F 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 18mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
131,50 €
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
106,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
133,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
218,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
81,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
106,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |