Portsculă cu prindere pe con, HSK-F 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 10mm

Cod articol: 304306 10
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: F
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 10 mm
Suport HSK-F 63 scurt
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma F
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 65 mm
⌀ exterior D 35 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 10
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 304306 10
EAN / GTIN 4045197584854
Număr producător 304306 10

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Suprafeţele funcţionale HSK sunt prelucrate.

GARANT: Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

Fără filet pentru conducta de răcire.
HSK 40 şi 50, Forma A şi E se livrează direct de la producător.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portsculă cu prindere pe con, HSK-F 63 scurt, ⌀ de strângere D<sub>1</sub>: 10mm

Portsculă cu prindere pe con, HSK-F 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 10mm

La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
131,50 €
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
106,50 €
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
133,00 €
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
81,48 €
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
106,70 €
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
151,50 €
111,00 €
Suport HSK-F 63 scurt HSK-A 63 scurt HSK-A 63 scurt HSK-A 63 scurt HSK-A 63 scurt HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
⌀ exterior D 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 10 10 10 10 10 10
Forma F A A A A A
Concentricitate ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ de prindere D1 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm