{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | HSK-F 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304306 6 | |
EAN / GTIN | 4045197584830 | |
Număr producător | 304306 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con 6 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
131,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
141,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
90,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
113,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-F 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt |
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
⌀ exterior D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Forma | F | A | A | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |