{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 10 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304278 10 | |
EAN / GTIN | 4045197944306 | |
Număr producător | 304278 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK cu orificiu al canalului de răcire 10 mm
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
106,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
106,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
133,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
131,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
81,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
151,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-F 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt |
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Forma | A | A | A | F | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |