{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 110 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304278 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944375 | |
Număr producător | 304278 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK cu orificiu al canalului de răcire 32 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
113,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
141,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
165,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
136,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
92,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-F 63 scurt | HSK-A 63 | HSK-A 63 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
⌀ exterior D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Forma | A | A | A | F | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |