{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 12000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 110 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304870 32 | |
EAN / GTIN | 4045197504890 | |
Număr producător | 304870 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu fixare tip Whistle Notch, HSK-A 63, ⌀ de strângere D1: 32mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
136,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
141,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
165,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
92,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
113,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-F 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Forma | A | A | A | F | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 12000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |