{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clamping ⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Arbor standard | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
Shape | A | |
Balance quality G at rotational speed | G 6.3 at 12,000 rpm | |
Concentricity | ≤ 3 µm | |
Machining strategy | HSC; HPC | |
Overhang dimension A | 80 mm | |
External ⌀ D | 25 mm | |
Spare clamping screw No. 30 9900 | 6 | |
Type of product | Side lock arbor |
Cod articol | 304870 6 | |
EAN / GTIN | 4045197504807 | |
Număr producător | 304870 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu fixare tip Whistle Notch, HSK-A 63, ⌀ de strângere D1: 6mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
131,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||||
Adapter | HSK-A 63 | HSK-A 100 short | HSK-A 100 short | HSK-A 100 short | HSK-A 100 short | HSK-A 100 short |
Arbor standard | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Overhang dimension A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Spare clamping screw No. 30 9900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Concentricity | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balance quality G at rotational speed | G 6.3 at 12,000 rpm | G 2.5 at 25,000 rpm | G 2.5 at 25,000 rpm | G 6.3 at 20,000 rpm | G 6.3 at 20,000 rpm | G 2.5 at 25,000 rpm |
Machining strategy | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |