Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 18mm

Cod articol: 304277 18
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 20000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 18 mm
Suport HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 20000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 80 mm
⌀ exterior D 50 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 16
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 304277 18
EAN / GTIN 4045197709066
Număr producător 304277 18

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Suprafeţele funcţionale HSK sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 şi 50, forma A şi E se livrează direct de la producător.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 63 scurt, ⌀ de strângere D<sub>1</sub>: 18mm

Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 18mm

La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
81,48 €
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
106,50 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
133,00 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
131,50 €
75,00 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
218,25 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
106,70 €
Suport HSK-A 63 scurt HSK-A 63 scurt HSK-A 63 scurt HSK-F 63 scurt PSC 63 scurt HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 26623-1 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Lungime activă dimensiune A 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
⌀ exterior D 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Concentricitate ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ de prindere D1 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK Portsculă cu prindere pe con SK Portsculă cu prindere pe con SK Portsculă cu prindere pe con SK Portsculă cu prindere pe con SK Portsculă cu prindere pe con SK