{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302667 20 | |
EAN / GTIN | 4062406230432 | |
Număr producător | 302667 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 20 mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
65,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
43,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
60,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
65,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
43,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
76,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Lungime activă dimensiune A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ exterior D | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |