{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300335 20 | |
EAN / GTIN | 4062406243258 | |
Număr producător | 300335 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 50 A = 100, ⌀ de strângere D1: 20mm
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
65,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
101,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
125,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | 20 | 20 |
Forma | AD | ADB | ADB |
⌀ de prindere D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |