{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300335 8 | |
EAN / GTIN | 4062406243197 | |
Număr producător | 300335 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere SK Forma AD 8 mm
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
66,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
66,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
73,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 28 | 28 | 28 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | 8 | 8 |
Forma | AD | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 8 | 8 | 8 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |