{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300245 20 | |
EAN / GTIN | 4062406242770 | |
Număr producător | 300245 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 40 A = 100, ⌀ de strângere D1: 20mm
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
43,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
68,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
93,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
60,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forma | AD | ADB | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de prindere D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |