{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302667 12 | |
EAN / GTIN | 4062406230418 | |
Număr producător | 302667 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 12 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
65,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
65,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Normă pentru suport | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 100 | 100 | 100 |
Forma | AD | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 12 | 12 | 12 |