{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 25 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302600 25 | |
EAN / GTIN | 4250122612896 | |
Număr producător | 406.04.25.90 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB 25 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
52,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
218,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
92,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
43,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
89,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 scurt | PSC 63 scurt | BT 40 scurt | BT 40 scurt | BT 40 scurt |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |