{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Norm | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 25 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302596 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944658 | |
Număr producător | 302596 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire 25 mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
92,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
43,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
89,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 90 | 90 | 90 |
⌀ exterior D | 65 | 65 | 65 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 25 | 25 | 25 |
Forma | ADB | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |