{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Norm | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302596 12 | |
EAN / GTIN | 4045197944627 | |
Număr producător | 302596 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire 12 mm
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
75,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
93,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 63 | 63 | 63 | 63 |
⌀ exterior D | 42 | 42 | 42 | 42 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |