{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | PSC 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 308510 25 | |
EAN / GTIN | 4045197486271 | |
Număr producător | 308510 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă Whistle-Notch, PSC 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 25mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
218,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
92,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
43,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
89,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | PSC 63 scurt | BT 40 scurt | BT 40 scurt | BT 40 scurt |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |