Portsculă Whistle-Notch 12 mm

Cod articol: 308510 12
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 12 mm
Suport PSC 63 scurt
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 80 mm
⌀ exterior D 42 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308510 12
EAN / GTIN 4045197486226
Număr producător 308510 12

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare înclinată (la 2°) conform DIN 1835 Forma E şi DIN 6535 Forma HE (= Whistle-Notch).

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309885. Cheie tubulară Cod 309893.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături