{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302600 20 | |
EAN / GTIN | 4250122612872 | |
Număr producător | 406.04.20.63 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB 20 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
47,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
37,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
68,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forma | ADB | ADB | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |