{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Norm | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Execuţie | BT-DC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 303640 20 | |
EAN / GTIN | 4062406250164 | |
Număr producător | 303640 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 20 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
68,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
37,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 scurt | BT 40 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 63 | 63 |
⌀ exterior D | 52 | 52 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | 20 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |