Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 6 mm

Cod articol: 303640 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 6 mm
Suport BT 40 scurt
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Execuţie BT-DC
Lungime activă dimensiune A 50 mm
a 1 mm
⌀ exterior D 25 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 6
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303640 6
EAN / GTIN 4062406250119
Număr producător 303640 6

Descriere

Execuţie:

Toate conurile superfinisate (funcţionare silenţioasă).

Avantaj:

Prin contactul dublu dintre con şi suprafaţa plană rezultă o suprafaţă mai stabilă şi exactă de prindere:
  • Calitate mai bună a suprafeţei
  • Durabilitate mai mare a sculei
  • Poziţie neschimbată în arbore (chiar şi la turaţii ridicate)
  • Concentricitate mai bună
Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit şi într-un arbore de maşină BT standard – şi invers. Avantajele contactului dublu apar numai la un suport şi arbore cu contact dublu.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) Cod 308760308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 6 mm

Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 6 mm

La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
77,40 €
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
84,00 €
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
39,87 €
Lungime activă dimensiune A 50 mm 50 mm 50 mm
⌀ exterior D 25 mm 25 mm 25 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 6 6 6
Concentricitate ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ de prindere D1 6 mm 6 mm 6 mm
Strategie de aşchiere HPC HPC HPC
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK Portsculă cu prindere pe con SK Portsculă cu prindere pe con SK