{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Norm | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302607 6 | |
EAN / GTIN | 4062406100728 | |
Număr producător | 302607 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 6 mm
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
39,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
77,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 scurt | BT 40 scurt |
⌀ exterior D | 25 | 25 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | 6 |
Forma | AD | AD |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 6 | 6 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |