{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 10 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302607 10 | |
EAN / GTIN | 4062406100742 | |
Număr producător | 302607 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 10mm
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
37,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
68,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 10 | 10 | 10 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |