{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | SK 40 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302254 18 | |
EAN / GTIN | 2050001689740 | |
Număr producător | 15.306.40.18.Z/120 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 120, ⌀ de strângere D1: 18mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
203,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
164,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
194,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
250,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |